Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUMAXX C-1 Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4267920
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45140
EAN/GTIN:
     4021068451401
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
ALUMAXX C-1 - Notebook-Tasche - Kohle
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.5 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
33.5 cm
Farbe
Kohle
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Aluminium
Funktionen
Klettverschluss, abnehmbarer Schultergurt
Tragegurt
Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Dokumente, Stifte
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
43.5 cm x 31.5 cm x 9 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
45188
ab € 70,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.