Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Rainbow Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4263272
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3502480
EAN/GTIN:
     5425657329376
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Intenso Rainbow Line - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.4 oder später, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS 9.0.x oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
65 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
6 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
LED-Zugriffsanzeige
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 28 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 6.5 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3502491
ab € 5,62*
Zubehör
Intenso
3502470
ab € 2,66*
Zubehör
Intenso
3502450
ab € 2,10*
Zubehör
Intenso
3502490
ab € 3,77*
Zubehör
Intenso
3502460
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.