Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Acer TravelMate TimelineX 8481T-52464G38ncc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4263081
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.V79EG.002
EAN/GTIN:
     4712196067885
Suchbegriffe:
Acer Travelmate
Business Notebook
Intel-CPU Notebook
Laptop
Acer TravelMate TimelineX 8481T-52464G38ncc - Core i5 2467M / 1.6 GHz - Windows 7 Professional 64-bit - 4 GB RAM - 320 GB HDD + 64 GB SSD - 35.6 cm ( 14" ) ComfyView breit 1366 x 768 / HD - Intel HD Graphics 3000 - braun
Weitere Informationen:
Allgemein
Betriebssystem
Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition
Systemtyp
Notebook
Speicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO-DIMM, 204-polig
RAM
4 GB ( 1 x 4 GB )
Geschwindigkeit
1066 MHz / PC3-8500
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
8 GB
Leere Steckplätze
1
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Reisegarantie - 1 Jahr
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Farbe
Braun
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip , Lesegerät für Fingerabdruck
Kennzeichnung
HSF
Software
Software inbegriffen
Windows Live Essentials, Bing Toolbar, Microsoft Office 2010 Starter
Microsoft Office Preloaded
Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden.
Display
Typ
35.6 cm ( 14" )
Besonderheiten
HDCP, rahmenlos, Matt, ComfyView
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Auflösung
1366 x 768 ( HD )
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitwand
Ja
Batterie
Technologie
8 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
6000 mAh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11n, Bluetooth 3.0
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Breite
32.9 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
1.7 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR-qualifiziert
Ja
Prozessor
Chipsatz/Chipsatz
Mobile Intel UM67 Express
Chipsatz/Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0
Chipsatz/Cache
L3 - 3 MB
Chipsatz/64-Bit-Computing
Ja
Chipsatz/CPU
Intel Core i5 (2. Gen.) 2467M / 1.6 GHz
Chipsatz/Max. Turbo-Geschwindigkeit
2.3 GHz
Chipsatz/Anz. der Kerne
Dual-Core
Audio & Video
Ton
Mikrofon
Kamera
Integrierte Webcam
Technologie für die Speicherzuordnung
Dynamic Video Memory Technology 5.0
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 3000
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ HDMI ¦ VGA ¦ LAN ¦ USB 2.0/eSATA
Speicherkartenleser
5-in-1 ( SD-Karte, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card )
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Ausgang
65 Watt , 19 V , 3.42 A
Speicherkapazität
Festplatte
320 GB HDD / 5400 rpm
Festplatte (zweite)
64 GB SSD
Schnittstelle
Serial ATA-300
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,52*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,34*
€ 905,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,52*
€ 902,64
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
NP.DDR11.002
ab € 29,92*
Zubehör
Format: 200x150
Acer
SV.WNBAF.AL3
ab € 59,30*
Zubehör
Format: 200x150
Acer
SV.WNBAF.G01
ab € 43,23*
Zubehör
Format: 200x150
Acer
SV.WNBAF.A01
ab € 49,23*
Zubehör
Format: 200x150
Acer
SV.WNBAF.A05
ab € 139,80*
Zubehör
Format: 200x150
Acer
SV.WNBAF.A04
ab € 89,73*
Zubehör
Format: 200x150
Acer
LC.EXD0A.002
ab € 36,69*
Zubehör
Acer
LC.BTP01.033
ab € 90,32*
Zubehör
Format: 200x150
Acer
LC.MCE0A.028
ab € 9,21*
Zubehör
Format: 200x150
Acer
LC.ADT01.008
ab € 35,36*
Zubehör
Format: 200x150
Acer
LC.ADT0A.028
ab € 29,34*
Zubehör
Acer
KF.USB0P.095
ab € 15,41*
Zubehör
Format: 200x150
Acer
NP.DCK11.002
ab € 144,13*
Zubehör
Format: 200x150
Acer
LC.OTH0A.002
ab € 28,79*
Zubehör
Produktabbildung
3M
DE272931622
ab € 39,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG