Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Intel Xeon E5-2630 / 2.3 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4258685
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX80621E52630
EAN/GTIN:
     5032037019835
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Intel Xeon E5-2630 - 2.3 GHz - 6-Core - LGA2011 Socket - Box
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - LGA2011 Socket
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5-2630
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.3 GHz
Architektur-Merkmale
Streaming SIMD Extensions, Streaming SIMD Extensions 2, MMX-Befehlssatz, Hyper-Threading-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Streaming SIMD Extensions 3, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel QuickPath Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)
Herstellungsprozess
32 nm
Thermal Design Power
95 W
64-Bit-Computing
Ja
Kompatibler Prozessoranschluss
LGA2011 Socket
Anz. der Kerne
6-Core
Cache-Speicher-Details
L3 - 15 MB
Verschiedenes
Verpackung
Intel Boxed
Kennzeichnung
Bleifrei, halogenfrei
Cache-Speicher
Installierte Größe
15 MB
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,20*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,57*
€ 540,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,46*
€ 537,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,20*
€ 534,55
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
BXSTS200C
ab € 22,58*
Zubehör
Intel
BXSTS200P
ab € 20,27*
Zubehör
Intel
BXSTS200PNRW
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG