Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Trendline-Bag Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4243639
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66067015
EAN/GTIN:
     4048466900294
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Die modische PEDEA-Notebooktasche ist ideal für alle die Ihr Notebook leicht und flexibel transportieren wollen. Die Tasche ist mit einem stabilem Schutzrahmen ausgestattet, damit ein optimaler Schutz vor Kratzern und Beschädigungen gewährleistet ist. Die Tasche ist wasserabweisend und bietet höchste Sicherheit bei Regen. Hinzu kommen spezielle Fächer zur Organisation Ihrer Dokumente. Durch den Schultergurt können Sie Ihren Laptop optimal tragen und umhängen.
PEDEA Trendline-Bag - Notebook-Tasche - 43.9 cm (17.3") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Nylon, Polyester, Polyurethan, Baumwolle
Funktionen
Kratzfest, wasserfest, stoßsicher, Schutzrahmen
Tragegurt
Handschlaufe, Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Dokumente
Notebook-Kompatibilität
43.9 cm (17.3")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
42 cm x 30 cm x 5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer ¦ Begrenzte Garantie: Deutschland - 30 Jahre ¦ Begrenzte Garantie: Österreich - 30 Jahre ¦ Begrenzte Garantie: Schweiz - 10 Jahre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66067045
ab € 20,26*
Ähnlich
Pedea
66067055
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.