Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dell Latitude E5420


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4231218
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     L542071
EAN/GTIN:
     5397063161577
Suchbegriffe:
Business Notebook
Intel-CPU Notebook
Laptop
Notebook
Dell Latitude E5420 - Core i7 2640M / 2.8 GHz - Windows 7 Professional 64-bit - 8 GB RAM - 500 GB HDD - DVD-Writer - 35.6 cm ( 14" ) breit 1600 x 900 / HD+ - Intel HD Graphics 3000 - Anthrazit - Tastatur: German QWERTZ
Weitere Informationen:
Allgemein
Betriebssystem
Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition
Systemtyp
Notebook
Speicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO-DIMM, 204-polig
RAM
8 GB ( 2 x 4 GB )
Geschwindigkeit
1333 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
8 GB
Leere Steckplätze
0
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Farbe
Anthrazit
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Software
Software inbegriffen
Treiber & Utilities, Dell Webcam Central
Microsoft Office Preloaded
Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden.
Display
Typ
35.6 cm ( 14" )
Besonderheiten
Blendfreie
Auflösung
1600 x 900 ( HD+ )
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitwand
Ja
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
60 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11n, Bluetooth 3.0
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Breite
35 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
2 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR-qualifiziert
Ja
Prozessor
Chipsatz/Chipsatz
Mobile Intel HM65 Express
Chipsatz/Cache
4 MB
Chipsatz/64-Bit-Computing
Ja
Chipsatz/CPU
Intel Core i7 (2. Gen.) 2640M / 2.8 GHz
Chipsatz/Anz. der Kerne
Dual-Core
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher , Stereo-Mikrofon
Kamera
Integrierte Webcam
Technologie für die Speicherzuordnung
Dynamic Video Memory Technology
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 3000
Eingang
Typ
Touchpad, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Tastaturlayout
German QWERTZ
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
3 x USB 2.0 ¦ VGA ¦ LAN ¦ USB 2.0/eSATA ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ 4-polig FireWire ¦ Dock
Steckplatz
1 x ExpressCard/54 ( 1 frei)
Speicherkartenleser
5-in-1
Speicherkapazität
Festplatte
500 GB HDD / 7200 rpm
Schnittstelle
Serial ATA-300
Optisches Laufwerk
DVD±RW
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.356,58*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.356,58* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.365,75*
€ 1.625,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.356,58*
€ 1.614,33
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG