Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech K-17 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4228349
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885173
EAN/GTIN:
     4260133124394
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
CPU Lüfter Sockel 1366
Inter-Tech K-17 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, LGA1155) - Aluminium - 92 mm - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.1 cm
Tiefe
9.1 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
0.53 kg
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Heatpipe Contact CPU (HCC)-Struktur
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1000-2500 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, LGA1155 Socket
Lüfterdurchmesser
92 mm
Prozessorkompatibilität
Core i3 ¦ Core i5 ¦ Core i7 ¦ Xeon
Lüfterlager
Doppelkugellager
Kühlermaterial
Aluminium
Geräuschpegel
17 - 31.92 dBA
Energieverbrauch
3 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
29.4-73.8 m³/h (17.3-43.4 cfm)
Geräusch- und Leistungsdetails
17 dBA / 29.4 m³/h (17,3 CFM) bei 1000 U/min ¦ 24.8 dBA / 53 m³/h (31,2 CFM) bei 1800 U/min ¦ 31.92 dBA / 73.8 m³/h (43.4 cfm) bei 2500 U/min
Weitere Suchbegriffe: cpu lüfter sockel 1150
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.