| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4224675 Herst.-Nr.: AK-ICR-07 EAN/GTIN: 4710614530515 |
| |
|
| | |
| Akasa Internal Card Reader - Kartenleser - 8,9 cm (3,5 Zoll) (CF I, CF II, MS PRO, Microdrive, MMC, SD, MS Duo, xD, TransFlash, MMCmobile, microSD, SDHC, MS Micro, microSDHC, xD Type H, xD Type M) - USB 2.0 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Kartenleser - intern | | Unterstützte Speicherkarten | CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, xD-Picture-Karte, TransFlash, MultiMediaCardmobile, microSD, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Micro (M2), microSDHC, xD-Picture Card Type H, xD-Picture Card Type M | | Host-Schnittstelle | USB 2.0 | | Erforderlicher Einschub | 8,9 cm intern (3,5 Zoll intern) | Verschiedenes | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7 | | Kennzeichnung | Plug and Play | Schnittstellen | Zusätzliche Ports | 1 x USB 2.0 | Speicherkarte | Kapazität | (Max) |
|
| | |
| | | |
| |