Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA TRENDLINE Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4224332
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66067010
EAN/GTIN:
     4048466028585
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
PEDEA TRENDLINE - Notebook-Tasche - 39.6 cm (15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Nylon
Funktionen
Kratzfest, wasserfest, verstärkter Rahmen
Tragegurt
Handgriff, Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Dokumente
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
38 cm x 28 cm x 5 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66067040
ab € 14,93*
Ähnlich
Pedea
66067050
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.