Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 780


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-574728
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GJF780
EAN/GTIN:
     0760557822011
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Der extreme schnelle JetFlash 780 bietet mit seiner USB 3.0 Technologie eine unschlagbare Leistung. Er vereint hohe Geschwindigkeiten mit einem edlen, schachbrettartigen Design und ist das ideale Produkt für all diejenigen, die Wert auf die schönen Dinge des Lebens legen.
Transcend JetFlash 780 - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicher
Interfacetyp
USB 3.0
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, BSMI, FCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite
Abmessungen und Gewicht
Breite
70 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
8.1 mm
Gewicht
7 g
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,87*
€ 15,88*
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,93*
€ 17,08*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,98*
€ 17,13*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 14,01*
€ 17,15*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,01*
€ 17,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Transcend
TS128GJF780
ab € 65,96*
Ähnlich
Transcend
TS256GJF780
ab € 131,50*
Ähnlich
Transcend
TS32GJF780
ab € 22,53*
Ähnlich
Transcend
TS8GJF780
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG