Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-P12 PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4215708
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-P12 PWM
EAN/GTIN:
     4716123314745
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter noctua
gehäuselüfter
Der klassische NF-P12 120 mm Lüfter wurde speziell für Anwendungen wie CPU Kühler konzipiert, die hohen statischen Druck erfordern, und hat wesentlich zu Noctuas Reputation als führendem Hersteller geräuschoptimierter Premium-Komponenten beigetragen. Nach wie vor beeindruckt er Anwender mit seiner hervorragenden Laufruhe und ausgezeichneten Performance. Diese PWM Version ist mit Noctuas eigens designten PWM IC für vollautomatische Regelung und niedrigeren Stromverbrauch ausgestattet.
Noctua NF-P12 PWM - Gehäuselüfter - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Low-Noise Adaptor (L.N.A.), Y-Kabel, 4 Vibrationsisolatoren
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
150,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
SSO-Lager
Drehgeschwindigkeit
300-1300 U/min
Luftstrom
63.4-92.3 m³/h (37,3-54,3 CFM)
Luftdruck
1.21-1.68 mm
Geräuschpegel
12.6-19.8 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.05 A
Energieverbrauch
0.6 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.