Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4197494
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4542-L150
EAN/GTIN:
     5711783334712
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
APC - USV - 980 Watt - 1500 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Kabel seriell ¦ USB-Kabel ¦ Stromkabel
Kennzeichnung
CB
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
APC PowerChute Business Edition
Batterie
Laufzeit (bis zu)
7 min bei Volllast ¦ 24 min bei halbe Beladung
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Line-Interactive
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität
980 Watt / 1500 VA
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.1 cm
Tiefe
43.9 cm
Höhe
21.9 cm
Gewicht
24.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) ¦ 1 x Verwaltung (USB)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, fujitsu ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 900,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,21*
€ 1.189,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,97*
€ 1.186,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,76*
€ 1.145,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,92*
€ 1.119,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,45*
€ 1.071,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.