Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power LC-1350mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4196277
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-1350MI
EAN/GTIN:
     4260070123009
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
LC Power LC-1350mi - SFF - Mini-ITX - Netzteil 75 Watt - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kleiner Formfaktor
Farbe
Schwarz
Anzahl interner Einbauschächte
1
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Systemgehäuse-Merkmale
Seitlicher Lüfter mit Metallgitter
Max. Mainboard-Größe
Mini-ITX
Kühlsystem
40 mm Lüfterhalterung x 2
Unterstützte Motherboards
Mini-ITX
Motherboard-Stromversorgungsanschlüsse
24(20)-poliger Stromanschluss mit abnehmbarem 4-poligem Abschnitt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Desktop/Tower-Umwandlungskit
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Installierte Anzahl
1
Gestellte Leistung
75 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
2.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
2 x USB ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.