Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

V7 CU200 Combo Card Reader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4195692
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CU200-3EP
EAN/GTIN:
     4038489022608
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Der V7 CU200 Combo Card Reader ist für alle gängigen Speicherkarten ideal geeignet und optimal für unkompliziertes Herunterladen und Übertragen von Bildern, Filmen, Musik und mehr von Digitalkamera, MP3-Player oder anderen Mediengeräten.
V7 CU200 Combo Card Reader - Kartenleser ( MS, MS PRO, MMC, SD, MS Duo, miniSD, RS-MMC, microSD, MS Micro ) - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kartenleser - extern
Unterstützte Speicherkarten
Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, miniSD, RS-MMC, microSD, Memory Stick Micro (M2)
Host-Schnittstelle
USB 2.0
Farbe
Silber
Besonderheiten
Eingebauter USB-Hub
Breite
68 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
3.2 g
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X / MacOS 9.1, Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/7
Kennzeichnung
Plug and Play, C-Tick, RoHS, WEEE
Schnittstellen
Zusätzliche Ports
1 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG