Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB-463 Tastaturanschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic CAB-463 Tastaturanschlusskabel
Artikel-Nr.:
     C1001-4194608
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     CAB-463
EAN/GTIN:
     4054318743476
Datalogic CAB-463 - Tastaturanschlusskabel - PS/2 - 3.6 m - gewickelt - für PowerScan PBT8300, PBT9500, PM8300, PM9500, PM9500, 433, PM9500, 910
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastaturanschlusskabel
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
3.6 m
Konnektivität
Anschluss
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic PowerScan PBT8300, PBT8300 Auto Range, PBT8300-D, PBT8300-D Auto Range, PBT8300-DK, PBT8300-DK Auto Range, PBT9500, PBT9500-DPM, PBT9500-HP, PM8300, PM9500, PM9500, 433 MHz, PM9500, 910 MHz, PM9500-DHP, PM9500-DHP, 433 MHz, PM9500-DHP, 910 MHz, PM9500-DK, PM9500-DPM, PM9500-DPM, 433 MHz, PM9500-DPM, 910 MHz, PM9500-HP, PM9500-HP, 433 MHz, PM9500-HP, 910 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.