| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4181415 Herst.-Nr.: TS16GSDHC10U1 EAN/GTIN: 0760557821748 |
| |
|
| | |
| Fotografen und Filmemacher können sich freuen. Denn die SDHC10UI Speicherkarte von Transcend ist wie geschaffen für High-Speed-Serienaufnahmen und Full HD-Videoaufnahmen. Die Kombination aus der bereits beeindruckenden Class 10-Spezifikation und der Leistungssteigerung durch UHS-I entfesselt das volle Potential einer Kamera. So erreicht die Speicherkarten Übertragungsraten von bis zu 85 MB/s, wenn sie mit UHS-I-kompatiblen Geräten gekoppelt wird. Das ist viermal so schnell wie die regulären Class 10 Karten. Transcend - Flash-Speicherkarte - 16 GB - Class 10 - SDHC UHS-I Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 16 GB | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C | | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 32 mm | | Tiefe | 24 mm | | Höhe | 2.1 mm | Arbeitsspeicher | Formfaktor | SDHC UHS-I Speicherkarte | | Versorgungsspannung | 2.7 - 3.6 V | | Besonderheiten | Automatischer Standby-Modus, Automatischer Sleep-Modus, ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, Content Protection for Recorded Media (CPRM), Unterstützung für In System Programming (ISP) | | Geschwindigkeitsklasse | Class 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |