Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Ultimate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4181414
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GSDHC10U1
EAN/GTIN:
     7605578217312
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Fotografen und Filmemacher können sich freuen. Denn die SDHC10UI Speicherkarte von Transcend ist wie geschaffen für High-Speed-Serienaufnahmen und Full HD-Videoaufnahmen. Die Kombination aus der bereits beeindruckenden Class 10-Spezifikation und der Leistungssteigerung durch UHS-I entfesselt das volle Potential einer Kamera. So erreicht die Speicherkarten Übertragungsraten von bis zu 85 MB/s, wenn sie mit UHS-I-kompatiblen Geräten gekoppelt wird. Das ist viermal so schnell wie die regulären Class 10 Karten.
Transcend Ultimate - Flash-Speicherkarte - 8 GB - UHS Class 1 / Class10 - 133x - SDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
0.4 g
Arbeitsspeicher
Technologie
MLC NAND Flash
Formfaktor
SDHC UHS-I Speicherkarte
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter
Geschwindigkeit
133x
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GSDHC10U1
ab € 10,37*
Zubehör
Transcend
TS128GSDXC10U1
ab € 50,67*
Zubehör
Transcend
TS16GSDHC10U1
ab € 12,05*
Zubehör
Transcend
TS64GSDXC10U1
ab € 27,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.