|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-4172526 Herst.-Nr.: CMSX4GX3M1A1600C9 EAN/GTIN: 0843591016520 |
| |
|
|  |  |
 | Corsair Vengeance - Memory - 4 GB - SO-DIMM, 204-polig - DDR3 - 1600 MHz / PC3-12800 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - nicht-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 4 GB |  | Erweiterungstyp | Generisch | Speicher | Typ | DRAM |  | Technologie | DDR3 SDRAM |  | Formfaktor | SO-DIMM, 204-polig |  | Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC |  | Versorgungsspannung | 1.5 V |  | RAM-Merkmale | Intel Extreme Memory Profiles (XMP) , ungepuffert |  | Latenzzeiten | CL9 ( 9-9-9-24 ) |  | Speichergeschwindigkeit | 1600 MHz ( PC3-12800 ) | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO-DIMM, 204-polig |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laptopspeicher, Notebookspeicher, RAM ECC, S0DIMM, Serverspeicher, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram ecc reg, ddr3 ram corsair, notebookspeicher ddr3 |
|  |  |
| |