Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-F12 PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4158359
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-F12 PWM
EAN/GTIN:
     8536692544277
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
Durch die Kombination von elf Statorleitschaufeln mit einem eigens entwickelten siebenblättrigem Rotor erzielt das Focused Flow System des NF-F12 hervorragenden statischen Druck und fokussiert den Luftstrom für überlegene Leistung auf Kühlkörpern und Radiatoren. Zugleich garantieren eine Reihe avancierter aerodynamischer Optimierungsmaßnahmen, das SSO-Lager der zweiten Generation sowie Noctuas neuartiger PWM IC für vollautomatische Regelung ein beeindruckendes Niveau an Laufruhe. Der NF-F12 bietet ein modulares Kabelsystem, integrierte Anti-Vibrations Pads sowie zwei Geschwindigkeitseinstellungen für höchste Flexibilität. Seine ausgezeichnete Performance, umfassenden Features und Noctuas bewährte Premium-Qualität machen den NF-F12 zu einer erlesenen Wahl für Luftkühler, Radiatoren oder andere drucksensitive Anwendungen.
Noctua NF-F12 PWM - Gehäuselüfter - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21 cm
Tiefe
3.3 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
314 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Low-Noise Adaptor (L.N.A.), Y-Kabel, 4 Vibrationsisolatoren, 4 x Schrauben
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
150,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
300-1500 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
SSO2-Lager
Geräuschpegel
22.4 dBA
Energieverbrauch
0.6 W
Nennstrom
0.05 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
93.5 m³/h (55 CFM)
Luftdruck
2.61 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.