|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-4158308 Herst.-Nr.: 91716 EAN/GTIN: 4043619917167 |
| |
|
|  |  |
 | DeLOCK USB 3.0 SD / SDXC / MMC Single Slot Card Reader 36 in 1 - Kartenleser - 36 in 1 ( MMC, SD, MMCplus, DV RS-MMC, SDHC, SDXC ) - SuperSpeed USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 36 mm |  | Tiefe | 77 mm |  | Höhe | 13 mm |  | Produkttyp | Kartenleser ( extern ) - SuperSpeed USB 3.0 |  | Unterstützter Flash-Speicher | MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, MultiMediaCardplus, DV RS-MMC, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte |  | Kartenleser-Typ | 36 in 1 Kartenleser | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x SuperSpeed USB 3.0 |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x SuperSpeed USB 3.0 | Verschiedenes | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) |  | Kennzeichnung | Plug and Play |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |