Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kobo eReader Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4147644
Hersteller:
     Kobo
Herst.-Nr.:
     N905-KDN-W
EAN/GTIN:
     0817866000101
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Kobo eReader Touch - eBook-Lesegerät - 2 GB - 15.2 cm ( 6" ) einfarbig E Ink - Touchscreen - SD-Steckplatz - Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
eBook-Lesegerät
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Max. unterstützte Kapazität
32 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Freescale MX508
Display
Typ
15.2 cm ( 6" ) einfarbig E Ink
Farbtiefe
4 Bit (16 Graufstufen)
Touchscreen
Ja
Batterie
Betriebszeit
Bis zu 1 Monat(e)
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11b/g/n
Eingabegerät
Typ
Touchscreen
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.4 cm
Tiefe
1 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
185 g
EBook-Lesegerät
Funktionen
15 Bücher vorgeladen
Unterstützte Textformate
EPUB, PDF, TXT, RTF, HTML, PRC (Mobipocket), CBZ, CBR
Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG