|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-4137294 Herst.-Nr.: SD10V/8GB EAN/GTIN: 0740617192438 |
| |
|
|  |  |
 | Kingston - Flash-Speicherkarte - 8 GB - Class 10 - SDHC Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 8 GB |  | Kompatibilität | Nicht spezifisch |  | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicher | Formfaktor | SDHC-Speicherkarte |  | Versorgungsspannung | 3.3 V |  | Besonderheiten | Schreibschutzschalter |  | Geschwindigkeit | 10 MB/s (Lesen) |  | SD Speed Class | Class 10 | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 24 mm |  | Tiefe | 32 mm |  | Höhe | 2.1 mm |  | Gewicht | 2.5 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |