Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Premium Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4083279
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GUSDC10
EAN/GTIN:
     7605578213970
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Transcends microSDHC Class 10-Karte ist nur ca. ein Zehntel so groß wie eine Standard SD-Karte mit kleinen Abmessungen und hoher Geschwindigkeit. Sie entspricht der Class 10-Spezifikation und bietet minimale Übertragungsraten von 10 Mbps mit Geräten, die SD 3.0 untersützen. Die microSDHC Class 10-Karte ist eine perfekte Kombination aus kompakter Bauweise, hoher Geschwindigkeit und großem Speicherplatz.
Transcend Premium - Flash-Speicherkarte - 4 GB - Class 10 - 133x - microSDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 61000-4-2, ISO 7816-1, JIS IPX7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Gewicht
0.4 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, ECC-Unterstützung, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Geschwindigkeit
133x
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GUSDC10
ab € 4,88*
Zubehör
Transcend
TS16GUSDHC10
ab € 5,02*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDC10
ab € 4,81*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDHC10
ab € 5,49*
Zubehör
Transcend
TS4GUSDHC10
ab € 4,17*
Zubehör
Transcend
TS64GUSDXC10
ab € 9,18*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDC10
ab € 4,67*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDHC10
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.