Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datalogic Elf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4073113
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     944300031
EAN/GTIN:
     3609740142277
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Elf basiert auf der Windows Mobile 6.5 Plattform. Mit dem Datalogic SDK und weiteren Tools zur Integration von Sprache, Bildern und Videos entwickeln Sie Ihre Mobility Software schnell und einfach weiter bzw. bauen sich eine neue Applikation auf. Die zentrale Geräteeinstellung und Wartung fällt mit Wavelink, Gerätemanagement Software ausgesprochen leicht. Mit seiner robusten dabei aber leichten Konstruktion kann das Gerät ganzjährig im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden und hält auch wiederholtem Fall stand. Die bekannte Datalogic Mobile Ergonomie besticht auch beim PDA - der noch nie da gewesene Funktionsvielfalt in einem kompakten Gerät unterbringt und einhändige Bedienung leicht macht. Für die unverzögerte Datenanzeige sorgt ein spezieller Beschleunigungsmesser und der ergonomisch geformte "guitar pick stylus" vereinfacht die Touchscreen Navigation.
Datalogic Elf - Datenerfassungsterminal - Win CE 6.0 - 256 MB - 8.9 cm (3.5") Farbe TFT - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi, Bluetooth - 3G
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Microsoft Windows CE 6.0
Speicher
Speicherkapazität
256 MB
RAM
256 MB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC
Prozessor
Prozessor
Intel XScale PXA310
Prozessor-Taktfrequenz
624 MHz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, Green Spot-Technologie, LED-Anzeige
Vibrationsalarm
Ja
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2, IP64, CCX V4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Display
Typ
8.9 cm (3.5") Farbe TFT (Reflexionsvermögen)
Merkmale
Bei Einfall von Sonnenlicht lesbar
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kommunikationsformen
Band
GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/1900/2100
Wireless Connectivity
802.11a/b/g, Bluetooth 2.0 EDR
Mobilfunkprotokolle
GSM, GPRS, EDGE, HSDPA
Mobilfunktechnologie
3G
Eingabegerät
Typ
Touchscreen, Keypad
Tastenanzahl
27
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.1 cm
Tiefe
4.2 cm
Höhe
15.7 cm
Barcodes
Min. Strichcodesymbolbreite
3 mil
Barcodes
Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Full ASCII Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), RM4SCC, Royal Mail
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodelesegerät
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB ¦ 1 x serial RS-232
USB-Host
Ja
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDHC
Navigationssystem
Receiver
A-GPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.273,05*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.281,88*
€ 1.525,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.273,05*
€ 1.514,93
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
94ACC0100
ab € 45,06*
Zubehör
Datalogic
94A151124
ab € 103,68*
Zubehör
Datalogic
94A151136
ab € 142,99*
Zubehör
Datalogic
94ACC1378
ab € 79,92*
Zubehör
Datalogic
94ACC1381
ab € 22,79*
Zubehör
Datalogic
94A150053
ab € 339,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG