Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CobaNitrox Xtended N-120-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4071103
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885137
EAN/GTIN:
     4260133122727
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
CobaNitrox bekannt durch hervorragende Netzteile, erweitert mit der Extended-Serie sein Sortiment um ausgewählte Produkte. Die Lüfter-Serie N-120 ist ein solches Produkt welches mit Eigenschaften überrascht die von vergleichbaren Lüftern nicht geboten werden. So unterbinden die farbig abgesetzten, aus Silikon-Gel gefertigten, Befestigungsecken des Lüfters zuverlässig die direkte Übertragung der Lüftergeräusche auf das Gehäuse. Integrierte Schnellbefestigungen machen zudem den Einsatz von Schrauben und Werkzeug überflüssig. Last but not least bildet auch die farbliche Abstimmung der "Dämpfer" und Lüfterblätter, sowie die Beleuchtung des Lüfters in der Farbe der Lüfterblätter einen optischen Anreiz für den Erwerb eines N-120.
CobaNitrox Xtended N-120-R - Gehäuselüfter - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
100 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schwingungsdämpfend, schraubenfreie Konstruktion
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Rote LEDs
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
900 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker
Lüfterdurchmesser
120 mm
Geräuschpegel
19 dB
Energieverbrauch
1.8 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
116 m³/h (68 CFM)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.