|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-3852249 Herst.-Nr.: EN56854 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | AeroCool Strike-X ST - Black Edition - Full Tower - HPTX - ohne Netzteil - Schwarz - USB/Audio Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Full Tower |  | Farbe | Schwarz |  | Anzahl interner Einbauschächte | 10 |  | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 4 |  | Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 1 |  | Max. Mainboard-Größe | HPTX |  | Kühlsystem | Rückseite : 140 x 140 x 25 mm Lüfter x 1 / 1350-1650 U/min / 84.8 cfm / 33 dBA / Rote LED ¦ Vorderseite : 200 x 200 x 30 mm Lüfter x 1 / 600-1000 U/min / 63,9 CFM / 24.4 dBA / Rote LED ¦ Oberseite : 200 x 200 x 30 mm Lüfter x 1 / 600-1000 U/min / 63,9 CFM / 24.4 dBA / Rote LED ¦ Unten : 120/140 mm Lüfterhalterung x 3 ¦ Unten : 200 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ Seite : 90/120 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Seite : 120 mm Lüfterhalterung x 9 |  | Supported Motherboards | ATX, microATX, Extended ATX, XL-ATX, HPTX | Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungseinschübe | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Hot-Swap - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt ( 2,5"/3,5" gemeinsam genutzt ) ¦ 10 (gesamt)/ 10 (frei) x intern - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt ( 2,5"/3,5" gemeinsam genutzt ) |  | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Kopfhörer - mini-jack ¦ 1 x Mikrofon - mini-jack ¦ 2 x USB 3.0 |  | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze | 10 x Erweiterungsanschluss | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Ohne Netzteil | Abmessungen und Gewicht | Breite | 23 cm |  | Tiefe | 70 cm |  | Höhe | 63.5 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |