Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

IBM - DDR3 - 2 GB - DIMM 240-PIN Low Profile - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 2GB DDR3
IBM 2GB DDR3
Artikel-Nr.:
     C1001-3832585
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     90Y4566
EAN/GTIN:
     0883436127196
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
RAM ECC
IBM - DDR3 - 2 GB - DIMM 240-PIN Low Profile - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - ECC - für System x3100 M4; x3250 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN Low Profile
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank , ungepuffert
Geschwindigkeit
1333 MHz ( PC3-10600 )
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL9
Erweiterung / Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3100 M4 ¦ Lenovo System x3250 M4
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,63*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
258332G
ab € 662,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG