|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-3822123 Herst.-Nr.: BK012 EAN/GTIN: 4260052182765 |
| |
|
|  |  |
 | be quiet! Shadow Rock TOPFLOW SR1 - Prozessorkühler - ( Socket 754, Socket 940, Socket 775, Socket 939, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket 1366, Socket AM3, Socket 1155, Socket 2011 ) - Aluminium nickelbeschichtet - 135 mm Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 13.7 cm |  | Tiefe | 17 cm |  | Höhe | 12.5 cm |  | Gewicht | 0.65 kg |  | Produkttyp | Prozessorkühler |  | Packungsinhalt | Wärmeleitpaste | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Schwingungsdämpfend |  | Montagekit | Mitgeliefert |  | Kennzeichnung | RoHS, WEEE | Kühlkörper und Lüfter | Merkmale | PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 4 Kupferwärmerohre |  | Gebläsehöhe | 25 mm |  | Drehgeschwindigkeit | 900-1.500 U/min |  | Netzanschluss | 4-poliger PWM-Stecker |  | Kompatibel mit | Socket 754, Socket 940, Socket 775, Socket 939, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket 1366, Socket AM3, Socket 1155, Socket 2011 |  | Lüfterdurchmesser | 135 mm |  | Kühlermaterial | Aluminium nickelbeschichtet |  | Nennstrom | 0.22 A |  | Luftstrom | 66.8 cfm |  | Luftdruck | 2.1 mm |  | Geräusch- und Leistungsdetails | 9.6 dBA bei 900 U/min ¦ 15.9 dBA bei 1200 U/min ¦ 24.4 dBA bei 1500 U/min |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |