Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE UPS R7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3816292
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AF463A
EAN/GTIN:
     0885631744826
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Suchen Sie nach günstigem Stromversorgungsschutz für IT-Ausrüstung mit leichten Workloads? Einphasige HPE Line Interactive Lösungen für unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) reichen von Tower-basierten Systemen, die zum Schutz von Tower-Servern und der Ausstattung von kleinen Büros konzipiert sind, bis hin zu Rack-basierten Systemen, die ein vollständiges Server-Rack schützen. Zu den Standardmerkmalen zählen ein intuitives Display an der Vorderseite für die lokale Verwaltung, Hot-Swap-fähige Akkumodule sowie optionale HPE Enhanced Battery Management-Module (EBM), die dazu beitragen, die Lebensdauer von Akkus zu verlängern. HPE Power Protection, eine Software-Anwendung zur Stromverwaltung (im Lieferumfang jedes Modells enthalten), ermöglicht in Kombination mit einem USV-Netzwerkmodul (bei einigen Modellen optional) die Remote-Überwachung und -Verwaltung Ihrer USV über HPE Systems Insight Manager oder über einen standardmäßigen Web-Browser. Es gelten eine eingeschränkte HPE Garantie von 3 Jahren und eine exklusive Präventivgarantie von 30 Tagen (Pre-Failure Warranty) für Akkus, die die kostenlose Bereitstellung eines Ersatzakkus garantiert, wenn ein Kunde eine Benachrichtigung zu einem bevorstehenden Akkuausfall erhält.
HPE UPS R7000 - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 220/230/240 V - 6.5 kW - 6500 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - 3U - für HPE 800; Advanced Series Racks 42U 600; ProLiant c3000, DL360 Gen9; Synergy 12000 Frame
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Schutzklasse Ausrüstung
250000 US Dollar
Enthaltene Kabel
Kabel seriell - extern ¦ Stromkabel 3 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, cUL, EN 60950, UL 1778, EN 50091-2, IEC 62040-1-1, FCC, CSA C22.2, EN 50091-1, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
46 dB
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Batterie
Typ
Erweiterbar
Technologie
Bleisäure
Ladezeit
48 Stunden
Bereitgestellte Spannung
12 V
Menge
18
Laufzeit (bis zu)
5 min bei Volllast ¦ 62 min bei 20% Last ¦ 15 min bei halbe Beladung
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
+ 6% / - 10% - 50/60 Hz
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x Strom IEC 60320 C19 ¦ 2 x Strom IEC 60309 32A
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Online
Leistungskapazität
6.5 kW / 6500 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60309 32A
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.7 cm
Tiefe
73.4 cm
Höhe
17.1 cm
Gewicht
75 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
100 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE 600mm x 1075mm Advanced Pallet Rack, 600mm x 1075mm Advanced Shock Rack, 600mm x 1075mm Enterprise Crate Rack, 600mm x 1075mm Enterprise Pallet Rack, 600mm x 1075mm Enterprise Shock Rack, 600mm x 1200mm Advanced Pallet Rack, 600mm x 1200mm Advanced Shock Rack, 600mm x 1200mm Enterprise Air Duct Rack, 600mm x 1200mm Enterprise Pallet Rack, 600mm x 1200mm Enterprise Shock Network Rack, 600mm x 1200mm Enterprise Shock Rack, 600mm x 1200mm Grey Enterprise Air Duct Rack, 600mm x 1200mm Grey Enterprise Shock Rack, 600mm x 1200mm Network Advanced Shock Rack, 800mm x 1075mm Enterprise Pallet Rack, 800mm x 1075mm Enterprise Shock Rack, 800mm x 1200mm Advanced Pallet Rack, 800mm x 1200mm Advanced Shock Rack, 800mm x 1200mm Enterprise Pallet Rack, 800mm x 1200mm Enterprise Shock Network Rack, 800mm x 1200mm Enterprise Shock Rack, 800mm x 1200mm Grey Enterprise Shock Network Rack, 800mm x 1200mm Grey Enterprise Shock Rack, 800mm x 1200mm Network Advanced Shock Rack ¦ HPE 11000 G2 Series 11642 1075mm Pallet Universal Rack ¦ HPE Advanced Series Racks 42U 600mm x 1075mm Kitted Advanced Pallet Rack with Side Panels and Baying, 42U 600mm x 1075mm Kitted Advanced Shock Rack with Side Panels and Baying ¦ HPE Apollo 4510 Gen9 ¦ HPE ProLiant c3000, DL120 Gen9, DL120 Gen9 Entry, DL160 Gen9 Performance, DL180 Gen9 Storage, DL20 Gen9, DL20 Gen9 Entry, DL20 Gen9 Performance, DL320e Gen8 v2 Entry, DL360 Gen9 High Performance, DL360 Gen9 Performance, DL360p Gen8, DL360p Gen8 CMS, DL380 Gen9 Base, DL380 Gen9 High Performance, DL380 Gen9 Performance, DL60 Gen9, DL60 Gen9 Base, DL60 Gen9 Entry, DL80 Gen9, DL80 Gen9 Base, DL80 Gen9 Entry, e2000 G6, ML10 v2, ML10 v2 Base, ML10 v2 Entry, ML10 v2 Performance, ML110 Gen9, ML110 Gen9 Base, ML110 Gen9 Entry, ML150 Gen9, ML150 Gen9 Base, ML150 Gen9 Entry, ML150 Gen9 Performance, ML350 Gen9 Base, ML350 Gen9 Entry, ML350 Gen9 Performance, ML350p Gen8 ¦ HPE Rack ¦ HPE Synergy 12000 Frame
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x seriell ¦ 1 x USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.994,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.179,89*
€ 3.784,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.133,14*
€ 3.728,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.052,69*
€ 3.632,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.012,08*
€ 3.584,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.994,26*
€ 3.563,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
H6J74A
ab € 2.422,32*
Zubehör
HP
H6J70A
ab € 3.256,59*
Zubehör
HP
J2R10A
ab € 842,06*
Zubehör
HP
H6J69A
ab € 1.722,71*
Zubehör
HP
H6J72A
ab € 1.867,63*
Zubehör
HP
H6J87A
ab € 1.477,21*
Zubehör
HP
H6J88A
ab € 1.891,06*
Zubehör
HP
U4696E
ab € 483,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.