Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 931-PCS1297085 Herst.-Nr.: 970 EXTREME3 EAN/GTIN: 4711140878355 |
| |
|
|  |  |
 | ASRock 970 Extreme3 - Motherboard - ATX - Socket AM3+ - AMD 970 - USB 3.0 - Gigabit LAN - HD Audio (8-Kanal) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Motherboard - ATX |  | Kompatible Prozessoren | Sempron, Phenom II X3, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Phenom II X4, Phenom II X6 ( Except Phenom II 920 / 940 ) |  | Chipsatz | AMD 970 / AMD SB950 |  | Maximale Busgeschwindigkeit | 2400 MHz |  | Prozessorsockel | Socket AM3+ |  | Max. Anz. Prozessoren | 1 |  | Datenbusübertragungsrate | 4.8 GT/s | Erweiterung | Konnektivität/Stromanschlüsse | Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x PS/2-Maus ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x TOSLINK ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ¦ 1 x Audio Line-Out (Side Surround) - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-In - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-Out (Front-Surround) - mini-jack ¦ 1 x Mikrofon - mini-jack |  | Konnektivität/Speicherschnittstellen | SATA-600 - Anschluss/Anschlüsse: 5 x 7pin SATA - 5 Gerät/Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA-600 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 7-Pin SATA (extern) - 1 Gerät/Geräte |  | Konnektivität/Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | 1 x CPU ¦ 4 x DIMM 240-polig ¦ 1 x PCIe 2.0 x16 ¦ 1 x PCIe 2.0 x16 ¦ 2 x PCIe 2.0 x1 ¦ 2 x PCI | Verschiedenes | Breite | 30.5 cm |  | Tiefe | 21.8 cm |  | Software inbegriffen | Treiber & Utilities, AMD OverDrive, ASRock Software Suite, ASRock Extreme Tuning Utility, Cyberlink MediaEspresso 6.5 (30-Tage-Test), ASRock MAGIX Multimedia Suite |  | Kennzeichnung | Plug and Play, WHQL, FCC, ACPI 1.1, EuP Ready, ErP Ready | Audio | Typ | HD Audio (8-Kanal) |  | Kompatibilität | High Definition Audio, THX TruStudio Pro |  | Audio Codec | Realtek ALC892 | Besonderheiten | BIOS-Typ | AMI |  | BIOS-Funktionen | JumperFree, SMBIOS 2.3.1-Unterstützung, ACPI 1.1-Unterstützung, Untied Overclocking Technology, UEFI BIOS |  | Hardwareüberwachung | CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, Drehzahlmesser für Netzteillüfter |  | Sleep / Wake up | Wake-On-LAN (WOL) |  | Hardwarefeatures | ASRock Hybrid Booster, ASRock U-COP, ASRock Instant Boot, 4+1 Phase Power Design, ASRock Instant Flash, ASRock CPU Frequency Stepless Control, ASRock Boot Failure Guard (B.F.G.), ASRock Turbo UCC, ASRock UCC, ASRock APP Charger, ASRock SmartView, ASRock XFast USB, AsRock On/Off Play Technology, Conductive Polymer Capacitors, ASRock XFast LAN, AMD CrossFireX-Technologiesupport, AMD Quad CrossFireX-Technologiesupport |  | Manuelle Einstellungen | Prozessorkernspannung, Speicherspannung, Chipsatz-Spannung | LAN | Netzwerkschnittstellen | Gigabit Ethernet |  | Netzwerkcontroller | Realtek RTL8111E | Unterstützter RAM | Technologie | DDR3 |  | Besonderheiten | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |  | Unterstützte RAM-Integritätsprüfung | Nicht-ECC |  | Max. Größe | 32 GB |  | Registriert oder gepuffert | Ungepuffert |  | Bustakt | 1800 MHz, 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz, 800 MHz, 1866 MHz, 2100 MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 931 | |  | |  |  | pro Stück | € 6,50* | ab € 56,53* | € 64,59* |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 6,50* | ab € 57,39* | € 65,45* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 8,90* | ab € 57,54* | € 65,60* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,85* | ab € 57,82* | € 65,89* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 6,50* | ab € 58,03* | € 66,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 931 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 931 |  | Versand: Lager 931 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 931 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|