Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlashPen "Laeta"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3793659
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00091076
EAN/GTIN:
     4007249910769
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Hama FlashPen "Laeta" - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - braun
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Braun
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Deckelhalterung
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.7 cm
Tiefe
0.8 cm
Höhe
1.8 cm
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
LED-Zugriffsanzeige
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00108072
ab € 6,98*
Sonstiges
Hama
00090983
ab € 3,85*
Sonstiges
Hama
00104300
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.