| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-3789323 Herst.-Nr.: 88544 EAN/GTIN: 0757120885443 |
| |
|
| | |
| Ein Ende dieses Netzkabels kann in die meisten Desktop-PCs, Bildschirme, Scanner, Drucker und anderen Geräte eingesteckt werden, die über einen abgedeckten 3-poligen Netzanschluss verfügen; am anderen Ende befindet sich ein europäischer Schuko-Stecker mit 2 Steckerstiften. Die Buchse wird direkt in das Gerät eingesteckt, während der Stecker in eine europäische Standard-Steckdose eingesteckt wird. Außerdem hat dieses 16 AWG Hochleistungskabel in Premium-Qualität für maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit ein voll vergossenes Design. C2G Universal Netzkabel - Stromkabel - power CEE 7/7 (M) zu power IEC 60320 C13 - 3 m - geformt - Schwarz - Europa Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Stromkabel | | American Wire Gauge (AWG) | 16 | | Besonderheiten | Geformt | | Länge | 3 m | | Farbe | Schwarz | | Lokalisierung | Europa | Konnektivität | Anschluss | Power CEE 7/7 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Power IEC 60320 C13 |
|
| | |
| | | |
| |