Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Universal Netzkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3789312
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     88513
EAN/GTIN:
     0757120885139
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf...
Ersetzen Sie Ihr ausgedientes oder verlorenes Netzkabel oder stellen Sie aus praktischen Gründen ein paar Extra-Kabel bereit. Dieses Universal-Netzkabel ist für den Gebrauch mit den meisten Desktop-PCs, Bildschirmen, Scannern, Druckern und anderen Geräten geeignet, die über einen abgedeckten 3-poligen Netzanschluss verfügen. Außerdem hat dieses 16 AWG Hochleistungskabel für maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit ein voll vergossenes Design. Die Buchse wird direkt in das Gerät eingesteckt, während der Stecker in eine Standard-Steckdose eingesteckt wird.
C2G Universal Netzkabel - Stromkabel - BS 1363 (M) zu power IEC 60320 C13 - 2 m - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
American Wire Gauge (AWG)
16
Besonderheiten
Geformt
Länge
2 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
Netzstecker BS 1363 - männlich
Stecker (zweites Ende)
Power IEC 60320 C13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AOC
E719SDA
ab € 117,76*
Zubehör
AOC
E2270SWN
ab € 143,29*
Zubehör
Iiyama
B2083HSD-B1
ab € 140,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.