| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-3789160 Herst.-Nr.: 81563 EAN/GTIN: 5051964776215 |
| |
|
| | |
| Eine Plug & Play-Lösung für Tastaturen, Mäuse, Modems, Drucker und andere USB-Peripheriegeräte. Dieses Kabel bietet je nach USB-Version des Peripheriegeräts eine Übertragungsrate von bis zu 480 Mb/s und kann einfach an jedes USB-Gerät angeschlossen werden. Die Folien- und Geflechtabschirmung verringert die EMI/RFI-Interferenz und die Bauweise mit verdrillten Paaren trägt dazu bei, Nebensprechen zu reduzieren und so fehlerfreie Hochgeschwindigkeitsübertragungen zu gewährleisten. C2G - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - USB 2.0 - 5 m - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabel | | Technologie | Doppelt abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel | | Farbe | Weiß | | Länge | 5 m | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / USB 2.0, Plug and Play, RoHS | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 4-poliger USB Typ B - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |