Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3788972
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81566
EAN/GTIN:
     0757120815662
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Eine Plug & Play-Lösung für Tastaturen, Mäuse, Modems, Drucker und andere USB-Peripheriegeräte. Dieses Kabel bietet je nach USB-Version des Peripheriegeräts eine Übertragungsrate von bis zu 480 Mb/s und kann einfach an jedes USB-Gerät angeschlossen werden. Die Folien- und Geflechtabschirmung verringert die EMI/RFI-Interferenz und die Bauweise mit verdrillten Paaren trägt dazu bei, Nebensprechen zu reduzieren und so fehlerfreie Hochgeschwindigkeitsübertragungen zu gewährleisten.
C2G - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - USB 2.0 - 2 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel
Farbe
Schwarz
Länge
2 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, Plug and Play, RoHS
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
89652
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.