HP ProLiant MicroServer - Server - Ultra-Micro-Tower - 1-Weg - 1 x Turion II Neo N40L / 1.5 GHz - RAM 4 GB - HDD 2 x 500 GB - Gigabit LAN - MS SBS 2011 Essentials - Monitor : keiner. - Windows Server 2008 R2-zertifiziert
Allgemein | Typ | Server |
 | Lokalisierung | Europa |
 | Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen |
 | Formfaktor des Produktes | Ultra-Micro-Tower |
 | Anzahl interner Einbauschächte | 4 |
 | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 1 |
 | Server-Skalierbarkeit | 1-Weg |
 | Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x VGA ¦ 6 x USB 2.0 ( 2 vorn, 4 hinten ) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x eSATA-300 |
 | Konnektivität/Steckplatz | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 2.0 x16 - Halbe Länge, Low-Profile ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 2.0 x1 - Halbe Länge, Low-Profile ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x DIMM 240-polig ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x CPU |
 | Konnektivität/Einschübe | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H ) ¦ 4 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 8.9 cm LFF ( 3.5" LFF ) |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr - Reaktionszeit: am nächsten Tag |
 | Service & Support | 1 Jahr Garantie |
RAM | Technologie | DDR3 SDRAM - ECC |
 | Formfaktor | DIMM 240-PIN |
 | Leistungsmerkmale | Ungepuffert |
 | Installierte Anzahl | 4 GB / 8 GB (Max) |
 | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC3-10600 |
 | Konfigurationsmerkmale | 1 x 4 GB |
 | Speichergeschwindigkeit | 800 MHz |
Netzwerk | Typ | Integriert |
 | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), PXE-Support |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
 | Remoteverwaltungsprotokoll | IPMI 2.0 |
 | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express x1 |
 | Ethernet-Controller | HP NC107i |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Systemkennwort |
 | Kennzeichnung | ACPI 2.0, FCC Klasse B bescheinigt, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, BSMI CNS 13438 |
Stromversorgung | Gerätetyp | Stromversorgung |
 | Gestellte Leistung | 150 Watt |
 | Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA - integriert |
 | Controller Schnittstellentyp | SATA-300 |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1 |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L2 - 2 MB |
 | Cache pro Prozessor | 2 MB ( 2 x 1 MB ) |
Betriebssystem | Software/OS-zertifiziert | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux |
 | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials |
 | Software/Zertifiziert für Windows Server | Dieser Server ist getestet, abgestimmt und für Windows Server 2008 R2 mit OEM-Hardware zertifiziert. Kaufen Sie zur Vorinstallation Ihrer Serverlösung ein Reseller Option Kit. |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 21 cm |
 | Tiefe | 26 cm |
 | Höhe | 26.7 cm |
 | Gewicht | 6 kg |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
 | Max. zugewiesene RAM-Größe | 128 MB |
 | Grafikprozessor | Shared Video Memory (UMA) |
 | Videoschnittstellen | VGA |
Prozessor | Chipsatz/64-Bit-Computing | Ja |
 | Chipsatz/CPU | AMD Turion II Neo N40L / 1.5 GHz |
 | Chipsatz/Anz. der Kerne | Dual-Core |
 | Chipsatz/Max. Prozessoranzahl | 1 |
 | Chipsatz/Prozessoranzahl | 1 |
Festplattenlaufwerk | Typ | HDD |
 | Schnittstellen Typ | SATA-300 |
 | Kapazität | 2 x 500 GB |
 | Merkmale | RAID 1 - werkseitig konfiguriert |
 | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm |