Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 1500RT LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3782170
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120121
EAN/GTIN:
     4260074974409
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Durch echte Doppelwandler-Technologie bietet die PowerWalker VFI 1000RT USV leistungsstarken und umfassenden Schutz für Ihre empfindlichen Geräte. Die USV akzeptiert einen weiten Eingangsspannungsbereich und ist so auch für stark instabile Versorgungsnetze geeignet. Sie bietet umfassenden Schutz für wichtige Geräte wie sensible Server, Netzwerk-/Telefon-Kommunikationssysteme sowie für industrielle Anlagen. Aufgrund des schlanken Designs benötigt sie nur 2 HE Platz in Ihrem Server Schrank. Die USV kann in 19 "-Server Schränke installiert werden oder mit den mitgelieferten Standfüssen als Tower aufgestellt werden.
PowerWalker VFI 1500RT LCD - USV - 1.35 kW - 1500 VA - 7.2 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR)
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern ¦ 2 x Stromkabel - extern ¦ Stromkabel
Zubehör im Lieferumfang
Turmständer
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Winpower
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Ladezeit
3 Stunden
Kapazität
7.2 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Menge
3
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannungsbereich
AC 120 - 276 V
Nötige Frequenz
45 - 55 / 54 - 66 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V ± 1% - 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Stromversorgung
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Online
Leistungskapazität
1.35 kW / 1500 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.7 cm
Tiefe
43.8 cm
Höhe
43.6 cm
Gewicht
19.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
53.5 cm
Transporttiefe
53.5 cm
Transporthöhe
21.5 cm
Transportgewicht
22.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Weitere Suchbegriffe: power walker online ups, ups, ups usb
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,88*
€ 438,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,46*
€ 437,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,67*
€ 425,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,31*
€ 418,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,55*
€ 388,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.