Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 1000RT LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3782169
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120120
EAN/GTIN:
     4260074974393
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
PowerWalker VFI 1000RT LCD ist eine Online-USV mit reiner Sinuswelle und Mikroprozessorsteuerung, die für die Erfüllung der Anforderungen an einen hochwertigen Stromversorgungsschutz entwickelt wurde. Diese USV ist die ideale Lösung für Ihren Blade-Server oder traditionellen 19"-Server zum Schutz jeder Netzwerkumgebung. Die USV kann als Standard-Tower oder in einem 19"-Racksystem eingesetzt werden. Das Design mit 2 HE Höhe erfüllt alle Anforderungen an Ihr System und Ihre Installation. Bei ständig steigenden Kosten und sinkenden Budgets sind energiesparende und hocheffiziente Produkte nicht mehr nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit.
PowerWalker VFI 1000RT LCD - USV - 900 Watt - 1000 VA - 7 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - 2U - 48.3 cm (19") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Batteriegehäusetyp
Intern
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR)
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern ¦ 2 x Stromkabel - extern ¦ Stromkabel
Zubehör im Lieferumfang
Turmständer
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Winpower
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Ladezeit
3 Stunden
Kapazität
7 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Menge
3
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannungsbereich
AC 120 - 276 V
Nötige Frequenz
45 - 55 / 54 - 66 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V 45 - 55 / 54 - 66 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Stromversorgung
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Online
Leistungskapazität
900 Watt / 1000 VA
Vorhandene Spannung
45 - 55 / 54 - 66 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.7 cm
Tiefe
43.8 cm
Höhe
43.6 cm
Gewicht
16.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
53.5 cm
Transporttiefe
53.5 cm
Transporthöhe
21.5 cm
Transportgewicht
19.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Weitere Suchbegriffe: power walker online ups, ups, ups usb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,99*
€ 371,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,56*
€ 370,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,14*
€ 360,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,41*
€ 357,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,91*
€ 334,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.