Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 3000RT LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3782166
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die PowerWalker VI 3000RT LCD ist eine Line-Interactive USV mit reinem Sinuswellenausgang und geschaffen den Bedarf an hochqualitativem Leistungsschutz zu erfüllen. Sie bietet umfassenden Schutz für wichtige Geräte wie Server, Netzwerk- /Telefon-Kommunikationssysteme sowie für industrielle Anwendungen. Aufgrund des schlanken Designs benötigt sie nur 2HE Platz in Ihrem Serverschrank. Die USV kann in 19 "-Server Schränke installiert, oder mit den mitgelieferten Standfüssen als Tower aufgestellt werden.
PowerWalker VI 3000RT LCD - USV - Wechselstrom 220/230/240 V - 2.7 kW - 3000 VA - 9 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 9 - 2U - 48.3 cm (19") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Batteriegehäusetyp
Intern
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überladungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Entladungsschutz
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern ¦ Stromkabel
Zubehör im Lieferumfang
Rack - Montageösen, vertikales Gestell
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Winpower
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Batterie
Ladezeit
4 Stunden
Kapazität
9 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Menge
6
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
9 x Stromversorgung
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Energie-Nennleistung
430 Joules
UPS-Technologie
Line-Interactive
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Telefonleitung - RJ-11
Leistungskapazität
2.7 kW / 3000 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
60.8 cm
Höhe
8.7 cm
Gewicht
30.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x EPO (Not-Aus)
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 3000va
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,76*
€ 585,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,99*
€ 580,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,11*
€ 564,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,40*
€ 556,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,99*
€ 521,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.