Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 1500RT LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3782165
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
PowerWalker VI 1500 RT LCD ist eine Line-Interactive-USV mit reiner Sinuswelle und Mikroprozessorsteuerung, die für den Schutz großer Mengen von Strom ausgelegt ist. Diese USV-Serie kann in ein Standard-19-Zoll-Rack eingebaut werden, und das 2-HE-Design erleichtert die Planung und Installation Ihres gesamten Systems.
PowerWalker VI 1500RT LCD - USV - Wechselstrom 220/230/240 V - 1.35 kW - 1500 VA - 9 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - 2U - 48.3 cm (19") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, GreenPower UPS Technology, Überladungsschutz, Überlastungsschutz, Entladungsschutz
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern ¦ 3 x Stromkabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Turmständer
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Winpower
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Batterie
Kapazität
9 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Menge
3
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 154 - 288 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V ± 5% - 50/60 Hz
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Strom IEC 60320
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Reaktionszeit der Pegelhaltung
2 ms
UPS-Technologie
Line-Interactive
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Telefonleitung - RJ-11
Leistungskapazität
1.35 kW / 1500 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
43.6 cm
Höhe
8.7 cm
Gewicht
17.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
54.5 cm
Transporttiefe
54.5 cm
Transporthöhe
23 cm
Transportgewicht
21 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 1500va
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,09*
€ 374,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,34*
€ 370,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,15*
€ 361,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,51*
€ 357,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.