Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic 16" Laptop Sleeve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3778719
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     LAPS116K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Die elegante Notebook-Hülle aus flexiblem, weichen Neopren-Material schützt Ihr Notebook hervorragend vor Kratzern und Dellen. Die zwei asymmetrischen Reißverschlüsse ermöglichen ein leichtes Zugreifen auf den Computer, während das Außenfach für die Aufbewahrung von Kabeln und USB-Sticks verwendet werden kann.
Case Logic 16" Laptop Sleeve - Notebook-Hülle - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Polyester, Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Breite
41.4 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
4.3 cm
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
38.6 cm x 26.7 cm
Funktionen
Kratzfest, durch Reißverschluß verschlossen, gepolstert
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3201344
ab € 18,28*
Zubehör
CaseLogic
3201352
ab € 20,93*
Zubehör
CaseLogic
3201354
ab € 18,84*
Zubehör
CaseLogic
3201360
ab € 20,92*
Zubehör
CaseLogic
3201364
ab € 17,87*
Zubehör
CaseLogic
LAPS114GR
ab € 20,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.