Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Case Logic 14" Laptop Sleeve


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     643-362594
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     LAPS114K
EAN/GTIN:
     0085854221788
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook Schutzhülle
Case Logic 14" Laptop Sleeve - Notebook-Hülle - 35.6 cm (14") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36.8 cm
Tiefe
4.3 cm
Höhe
26.7 cm
Gewicht
145 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Polyester, Schaum, Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Funktionen
Kratzfest, gepolstert
Notebook-Kompatibilität - Abmessungen
34.3 cm x 4.3 cm x 24.6 cm
Notebook-Kompatibilität
35.6 cm (14")
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 25 Jahre
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,17*
€ 18,14*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 15,92*
€ 19,01*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 17,57*
€ 20,81*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,86*
€ 21,15*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 18,21*
€ 21,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CaseLogic
LAPS-113PINK
ab € 16,47*
Ähnlich
CaseLogic
LAPS116K
ab € 22,12*
Ähnlich
CaseLogic
LAPS113K
ab € 15,45*
Ähnlich
CaseLogic
LAPS116L
ab € 13,98*
Ähnlich
CaseLogic
LAPS111K
ab € 14,62*
Ähnlich
CaseLogic
LAPS117K
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG