Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Intel Core i3 2130 / 3.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3776284
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX80623I32130
EAN/GTIN:
     5032037029537
Suchbegriffe:
Core i3
CPU Intel
Intel Core i3
Intel CPU
Intel Core i3 2130 - 3.4 GHz - 2 Kerne - LGA1155 Socket - Box
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - LGA1155 Socket
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i3 2130 (2. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.4 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Fast Memory Access, Intel Flex Memory Access, Thermal Monitoring Technologies
Temperaturspezifikationen
69.1 °C
Herstellungsprozess
32 nm
Thermal Design Power
65 W
64-Bit-Computing
Ja
Kompatibler Prozessoranschluss
LGA1155 Socket
Anz. der Kerne
Dual-Core
Cache-Speicher-Details
L2 - 2 x 256 KB ¦ L3 - 3 MB
Verschiedenes
Verpackung
Intel Boxed
Zubehör im Lieferumfang
Kühlkörper / Wärmeableitung
Kennzeichnung
Halogenfrei
Cache-Speicher
Installierte Größe
3 MB
Integrierte Grafik
Typ
Intel HD Graphics 2000
Funktionen
Dual Display Capable, Intel FDI, Intel Clear Video HD Technology , InTRU 3D Technology, Intel Quick Sync Video, Intel Insider
Basisfrequenz
850 MHz
Max. dynamische Frequenz
1.1 GHz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,28*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG