Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

AMD Athlon II X4 631 / 2.6 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3775228
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     AD631XWNGXBOX
EAN/GTIN:
     0730143300896
Suchbegriffe:
AMD Athlon
AMD CPU
Athlon
CPU AMD
AMD Athlon II X4 631 - 2.6 GHz - 4 Kerne - Socket FM1 - Box
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - Socket FM1
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Athlon II X4 631
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.6 GHz
Architektur-Merkmale
3DNow! Professional technology, Streaming SIMD Extensions, Streaming SIMD Extensions 2, MMX-Befehlssatz, HyperTransport-Technologie, AMD64-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Streaming SIMD Extensions 3, Enhanced Virus Protection, AMD Cool'n'Quiet Technology, AMD Virtualization, AMD CoolCore Technology
Temperaturspezifikationen
70.1 °C
Kernspannung
0.45 V - 1.4125 V
Herstellungsprozess
32 nm
Thermal Design Power
100 W
64-Bit-Computing
Ja
Kompatibler Prozessoranschluss
Socket FM1
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache-Speicher-Details
L2 - 4 MB - 4 x 1 MB
Verschiedenes
Verpackung
AMD Processor in a Box (PIB)
Zubehör im Lieferumfang
Kühlkörper / Wärmeableitung
Cache-Speicher
Installierte Größe
4 MB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,26*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG