|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-3766328 Herst.-Nr.: 91712 EAN/GTIN: 4043619917129 |
| |
|
|  |  |
 | DeLOCK USB 3.0 Card Reader All in 1 - Kartenleser - All-in-one ( CF I, CF II, MS, MS PRO, MMC, SD, MS Duo, MS PRO Duo, RS-MMC, TransFlash, MMCmobile, microSD, MMCplus, DV RS-MMC, MMCmicro, SDHC, MS Micro, microSDHC ) - SuperSpeed USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 58.9 mm |  | Tiefe | 86.6 mm |  | Höhe | 21.3 mm |  | Produkttyp | Kartenleser ( extern ) - SuperSpeed USB 3.0 |  | Unterstützter Flash-Speicher | CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, RS-MMC, TransFlash, MultiMediaCardmobile, microSD, MultiMediaCardplus, DV RS-MMC, MultiMediaCardmicro, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Micro (M2), microSDHC |  | Kartenleser-Typ | All-in-one-Kartenleser | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-polig USB Typ B | Verschiedenes | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Vista/XP/7 (64-Bit-Versionen) |  | Zubehör im Lieferumfang | SuperSpeed USB-Kabel |  | Kennzeichnung | Plug and Play |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |