Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

SanDisk Cruzer Switch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3763544
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ52-004G-B35
EAN/GTIN:
     0619659067557
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Der Cruzer Switch USB flash drive wurde entwickelt, damit Ihre Schutzkappe genau so sicher ist wie Ihre Daten. Ganz einfach können Daten wie Bilder, Songs oder andere Dateien auf dem Cruzer Switch USB flash drive gespeicher werden, oder die Daten mit Familie oder Freunden geteilt werden. Plus, die Daten sind geschützt durch die vorinstallierte SanDisk SecureAccess software und zusätzlich steht secure online backup angeboten durch YuuWaa zur Verfügung.
SanDisk Cruzer Switch - USB-Flash-Laufwerk - 4 GB - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Lokalisierung
Europa
Verschlüsselung
128-Bit AES
Speicher
Besonderheiten
Verschlüsselungsunterstützung, Kennwortschutz, LED-Zugriffsanzeige
Interfacetyp
USB 2.0
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.1 mm
Tiefe
45.2 mm
Höhe
7.4 mm
Gewicht
3.6 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDCZ52-064G-B35
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG