Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1HE Blindblende für 19 Zoll Servergehäuse und -schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3759908
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     BLANKB1
EAN/GTIN:
     0065030837644
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Die 1U-Gehäuse-Blindblende für 19-Zoll-Servergehäuse und -schränke BLANKB1 wurde gemäß den EIA RS-310-C-Spezifikationen entwickelt und passt in alle standardmäßigen 19-Zoll-Servergehäuse und -schränke. Die Füllblende/Blindblende besteht aus kalt gewalztem Stahl und ist durch Abdecken ungenutzter Plätze hervorragend für die Verbesserung der Luftzirkulation im Gehäuse geeignet. Die schwarze Pulverbeschichtung passt zu den meisten standardmäßigen schwarzen Serverschränken und -gehäusen.
StarTech.com 1HE Blindblende für 19 Zoll Servergehäuse und -schränke - Blindabdeckung - Schwarz - 1U - 48.3 cm (19") - für P/N: RK1236BKF, RK2536BKF, RK4236BKB, RK619WALL, RK619WALLGB, RK960CP
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
339 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blindabdeckung
Produktmaterial
Kaltgewalzter Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: RK1236BKF, RK2536BKF, RK4236BKB, RK619WALL, RK619WALLGB, RK960CP
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.