Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUMAXX OMEGA Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3759393
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45122
EAN/GTIN:
     4021068451227
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Damentasche
ALUMAXX OMEGA - Notebook-Tasche - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
38 cm
Farbe
Silber
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Aluminium
Funktionen
Gepolstert, Räder, Teleskopgriff, Kombinationsschloss, verstärkter Rahmen
Tragegurt
Handgriff
Innenmaße
46.5 cm x 18 cm x 36.5 cm
Zusätzliche Fächer
Dokumente, Stifte, Visitenkarten
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
44 cm x 23.5 cm x 6 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Räder, Teleskopgriff, Tragegriffe
Ausziehbarer Griff / Rollen
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
45162
ab € 90,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.