Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power Pro-Line PRO-925B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3752588
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC925B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
LC Power Pro-Line PRO-925B - Tower - ATX 600 Watt (ATX12V 2.31) - Schwarz, Mesh Black - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz, Mesh Black
Anzahl interner Einbauschächte
3
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
4
Systemgehäuse-Merkmale
Schraubenlose Laufwerksschächte, drehbarer Laufwerkskäfig, seitlicher Lüfter mit Metallgitter, Seitenwand-Luftkanal, Gitterfrontabdeckung, Frontstaubfilter
Max. Mainboard-Größe
ATX
Kühlsystem
80/92 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ 80/120 mm Lüfterhalterung x 1
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX
Motherboard-Stromversorgungsanschlüsse
24(20)-poliger Stromanschluss mit abnehmbarem 4-poligem Abschnitt, ATX12V-Stecker, 8-polig
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Gestellte Leistung
600 Watt
Spezifikationseinhaltung
ATX12V 2.31
Stromversorgungsmerkmale
Aktive Power Factor Correction (PFC)
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
47 cm
Höhe
42.5 cm
Gewicht
7.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
3 (gesamt)/ 3 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" (8.9 cm) ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
7 x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.