Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cisco UCS B200 M2 Blade Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-2175621
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-B200M2-VCS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blade Server
Bladeserver
Server
cisco server
Cisco UCS B-Series Blade Server bietet eine skalierbare und flexible Architektur für aktuelle und zukünftige Anforderungen an das Rechenzentrum mit gleichzeitig niedrigeren Gesamtbetriebskosten.
Cisco UCS B200 M2 Blade Server - Server - Blade - zweiweg - 2 x Xeon E5640 / 2.66 GHz - RAM 48 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm ( 2.5" ) - HDD 2 x 146 GB - 10 GigE, FCoE - Monitor : keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Blade
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
2
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Erweiterung / Konnektivität
Steckplatz
2 (gesamt)/ 0 (frei) x CPU ¦ 12 (gesamt)/ 0 (frei) x Speicher ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Einschübe
2 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap-fähig 6.4 cm ( 2.5" )
RAM
Technologie
DDR3 SDRAM
Leistungsmerkmale
Registriert , Dual Rank
Installierte Anzahl
48 GB / 192 GB (Max)
Übereinstimmung der Speicherspezifikation
PC3-10600
Konfigurationsmerkmale
12 x 4 GB
Speichergeschwindigkeit
1333 MHz
Netzwerk
Typ
Plug-in-Modul
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
Ethernet-Controller
Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card
Ethernet-Ports
2 x 10 Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x CPU Heatsink
Kennzeichnung
CISPR 22 Klasse A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, EN50082-1, EN 61000-6-1, ICES-003 Klasse A, EN300-386, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, GB 4943
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID - integriert
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 24 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Prozessor / Chipsatz
64-Bit-Computing
Ja
CPU
Intel Xeon E5640 / 2.66 GHz
Max. Turbo-Geschwindigkeit
2.93 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
2
Prozessoranzahl
2
CPU-Sockel
LGA1366-Sockel
Festplattenlaufwerk
Typ
HDD - Hot-Swap-fähig
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s / SAS
Kapazität
2 x 146 GB
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Weitere Suchbegriffe: blade server
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 855
pro Stück
Frei Haus
€ 8.318,58*
pro Paket
€ 4,90*
€ 8.621,81*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.318,58*
€ 9.899,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG